Eriks

Bague de retenue Axe (extérieur) DIN 6799 1.9mm Acier inoxydable

  • ERIKS:23266187
  • Fabricant:4043377146878
Image 1
Ajouter à la liste

0,07 €/ Unitéhors TVA

0,08 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6799
Série
DIN 6799
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre intérieur
1.61 mm
Diamètre extérieur
4.8 mm
Epaisseur
0.5 mm
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable BL (1.4122)
Norme DIN
6799
Mesure
1.9 mm
Approprié pour des aes
Oui
Modèle
Axe (extérieur)
Type
Bague de retenue