Eriks

Bague de retenue Axe (extérieur) DIN 6799 1.5mm Acier inoxydable

  • ERIKS:23266186
  • Fabricant:4043377146861
Image 1
Ajouter à la liste

0,06 €/ Unitéhors TVA

0,07 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6799
Série
DIN 6799
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre intérieur
1.28 mm
Diamètre extérieur
4.25 mm
Epaisseur
0.4 mm
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable BL (1.4122)
Norme DIN
6799
Mesure
1.5 mm
Approprié pour des aes
Oui
Modèle
Axe (extérieur)
Type
Bague de retenue