Eriks

Bague d'étanchéité NBR RST-D 45x65x7

  • ERIKS:11061759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
904 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
45 mm
Diametre logement
65 mm
Conception suivant la marque
RST-D
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
7 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
10 bar
Vitesse de rotation maxi
9 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
1 MPa
Type
RST-D
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Oui
Avec joint anti poussière
Oui