Eriks

Bague d'étanchéité NBR RST 80x110x12 Inox 304 ressort

  • ERIKS:10012473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint radial standard selon DIN 3760/3761 modèle AS (ISO 6194/1), avec carcasse extérieure en caoutchouc, ressort en spirale et lèvre anti-poussière. Même conception que l’ERIKS type R, mais avec lèvre anti-poussière supplémentaire. Ceci le rend particulièrement adapté lorsque la bague d'étanchéité radiale de l'arbre entre en contact avec du sable, de la poussière, des saletés etc. ERIKS type RST est disponible dans de nombreuses tailles métriques et impériales.

Max. Pression: 0,05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s
Ajouter à la liste

28,80 €/ Unitéhors TVA

34,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,80 €

-

5+

21,60 €

25.00%

25+

20,16 €

30.00%

50+

17,28 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
80 mm
Diametre logement
110 mm
Conception suivant la marque
RST
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
12 mm
Matière du ressort
Inox 304 (1.4301)
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
RST
Conception suivant la norme
DIN 3760-AS 
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui