Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Diametre logement | 32 mm |
Conception suivant la marque | RGZV |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 4 mm |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 9 m/s |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | RGZV |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |