Eriks

Bague d'étanchéité NBR RGZV 22x28x4

  • ERIKS:12622745
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
22 mm
Diametre logement
28 mm
Conception suivant la marque
RGZV
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
4 mm
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
9 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
RGZV
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non