14,50 €/ Unitéhors TVA
17,55 €TVA incluse
1068 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,50 € | - |
5+ | 11,60 € | 20.00% |
10+ | 9,43 € | 35.00% |
30+ | 7,25 € | 50.00% |
50+ | 6,53 € | 55.00% |
100+ | 5,80 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diametre logement | 90 mm |
Conception suivant la marque | R-DUO |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 12 mm |
Matière du ressort | Inox 304 (1.4301) |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 9 m/s |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | R-DUO |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |