Eriks

Bague d'étanchéité NBR R-DUO 28x40x8

  • ERIKS:11256028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,10 €/ Unitéhors TVA

26,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,10 €

-

5+

17,68 €

20.00%

10+

14,37 €

35.00%

30+

11,05 €

50.00%

50+

9,95 €

55.00%

100+

8,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
28 mm
Diametre logement
40 mm
Conception suivant la marque
R-DUO
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
8 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
R-DUO
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non