633,00 €/ Unitéhors TVA
765,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 633,00 € | - |
5+ | 474,75 € | 25.00% |
25+ | 443,10 € | 30.00% |
50+ | 379,80 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 600 mm |
Diametre logement | 640 mm |
Conception suivant la marque | R |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 20 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | R |
Conception suivant la norme | DIN 3760-A |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |