Eriks

Bague d'étanchéité NBR R 35x62x8

  • ERIKS:10004267
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint radial standard selon DIN 3760/3761, modèle A (ISO 6194/1) avec carcasse extérieure en caoutchouc, ressort spiralé, sans lèvre anti-poussière. Disponible dans presque toutes les dimensions métriques et impériales courantes. Un ressort en acier (selon DIN 17223) est utilisé en standard pour une version avec lèvre d'étanchéité en NBR et un ressort en acier inoxydable (1.4401) est utilisé pour les lèvres d'étanchéité en Viton®. D'autres ressorts en élastomère (joints toriques) sont disponibles sur demande. La bague d'armature est normalement fabriquée en acier non allié selon la norme DIN 1624.

Max. Pression: 0.05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: -
Ajouter à la liste

7,50 €/ Unitéhors TVA

9,07 €TVA incluse

187 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,50 €

-

5+

6,00 €

20.00%

10+

4,88 €

35.00%

30+

3,75 €

50.00%

50+

3,38 €

55.00%

100+

3,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
35 mm
Diametre logement
62 mm
Conception suivant la marque
R
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
8 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
R
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non