19,10 €/ Unitéhors TVA
23,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,10 € | - |
5+ | 14,33 € | 25.00% |
25+ | 13,37 € | 30.00% |
50+ | 11,46 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Métal |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diametre logement | 95 mm |
Conception suivant la marque | MST |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.2 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.02 MPa |
Type | MST |
Conception suivant la norme | DIN 3760-BS |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Oui |