Eriks

Bague d'étanchéité NBR MST 52x80x13

  • ERIKS:10007277
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint radial standard selon DIN 3760/3761, modèle BS (ISO 6194/1), avec carcasse extérieure métallique, ressort en spirale et lèvre anti-poussière.

Max. Pression: 0.05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s
Ajouter à la liste

13,90 €/ Unitéhors TVA

16,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,90 €

-

5+

11,12 €

20.00%

10+

9,04 €

35.00%

30+

6,95 €

50.00%

50+

6,26 €

55.00%

100+

5,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
52 mm
Diametre logement
80 mm
Conception suivant la marque
MST
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
13 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.2 bar
Vitesse de rotation maxi
9 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.02 MPa
Type
MST
Conception suivant la norme
DIN 3760-BS
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui