13,90 €/ Unitéhors TVA
16,82 €TVA incluse
165 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,90 € | - |
5+ | 11,12 € | 20.00% |
10+ | 9,04 € | 35.00% |
30+ | 6,95 € | 50.00% |
50+ | 6,26 € | 55.00% |
100+ | 5,56 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Métal |
Diamètre d'arbre | 68 mm |
Diametre logement | 90 mm |
Conception suivant la marque | M |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.2 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.02 MPa |
Type | M |
Conception suivant la norme | DIN 3760-B |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |