Eriks

Bague d'étanchéité NBR M 42x62x8

  • ERIKS:10003787
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint d'arbre radial standard selon DIN 3760/3761, modèle B (ISO 6194/1) avec carcasse extérieure métallique monobloc, ressort spiralé, sans lèvre anti-poussière. ERIKS type M est disponible dans de nombreuses dimensions métriques et impériales. Le siège métallique pour la bague d'étanchéité d'arbre de type M, doit avoir une qualité de surface élevée, sans rayures ni perturbations. Le joint d'arbre radial peut être traité avec une laque d'étanchéité ou peut être collé sur place.

Max. Pression: 0.05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s
Ajouter à la liste

8,95 €/ Unitéhors TVA

10,83 €TVA incluse

237 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,95 €

-

5+

7,16 €

20.00%

10+

5,82 €

35.00%

30+

4,47 €

50.00%

50+

4,03 €

55.00%

100+

3,58 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Métal
Diamètre d'arbre
42 mm
Diametre logement
62 mm
Conception suivant la marque
M
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
8 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.2 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.02 MPa
Type
M
Conception suivant la norme
DIN 3760-B 
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non