8,85 €/ Unitéhors TVA
10,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,85 € | - |
5+ | 7,08 € | 20.00% |
10+ | 5,75 € | 35.00% |
30+ | 4,43 € | 50.00% |
50+ | 3,98 € | 55.00% |
100+ | 3,54 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Métal |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diametre logement | 80 mm |
Conception suivant la marque | M |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.2 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.02 MPa |
Type | M |
Conception suivant la norme | DIN 3760-B |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |