Eriks

Bague d'étanchéité NBR GVST 125x150x13

  • ERIKS:10009691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

59,10 €/ Unitéhors TVA

71,51 €TVA incluse

136 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59,10 €

-

5+

44,33 €

25.00%

25+

41,37 €

30.00%

50+

35,46 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
125 mm
Diametre logement
150 mm
Conception suivant la marque
GVST
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
13 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
9 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
GVST
Conception suivant la norme
DIN 3760-CS
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui