51,50 €/ Unitéhors TVA
62,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51,50 € | - |
5+ | 41,20 € | 20.00% |
10+ | 33,48 € | 35.00% |
30+ | 25,75 € | 50.00% |
50+ | 23,18 € | 55.00% |
100+ | 20,60 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 55.56 mm |
Diametre logement | 76.2 mm |
Conception suivant la marque | GVP |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 12.7 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 15 m/s |
Plage de température | de -25 jusqu'à 120 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.5 MPa |
Type | GVP |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |