157,00 €/ Unitéhors TVA
189,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 157,00 € | - |
5+ | 125,60 € | 20.00% |
10+ | 102,05 € | 35.00% |
30+ | 78,50 € | 50.00% |
50+ | 70,65 € | 55.00% |
100+ | 62,80 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Métal |
Diamètre d'arbre | 52 mm |
Diametre logement | 85 mm |
Conception suivant la marque | GVP |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matière du ressort | Acier inoxydable 1.4409 |
Pression statique maximale | 5 bar |
Plage de température | de -25 jusqu'à 120 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.5 MPa |
Type | GVP |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |