619,00 €/ Unitéhors TVA
748,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 619,00 € | - |
5+ | 464,25 € | 25.00% |
25+ | 433,30 € | 30.00% |
50+ | 371,40 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 361.95 mm |
Diametre logement | 406.4 mm |
Conception suivant la marque | GVP |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 19.1 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 15 m/s |
Plage de température | de -25 jusqu'à 120 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.5 MPa |
Type | GVP |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |