26,20 €/ Unitéhors TVA
31,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26,20 € | - |
5+ | 20,96 € | 20.00% |
10+ | 17,03 € | 35.00% |
30+ | 13,10 € | 50.00% |
50+ | 11,79 € | 55.00% |
100+ | 10,48 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Métal |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diametre logement | 105 mm |
Conception suivant la marque | GV |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | GV |
Conception suivant la norme | DIN 3760-C |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |