469,50 €/ Unitéhors TVA
568,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 469,50 € | - |
5+ | 352,13 € | 25.00% |
25+ | 328,65 € | 30.00% |
50+ | 281,70 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Métal |
Diamètre d'arbre | 400 mm |
Diametre logement | 440 mm |
Conception suivant la marque | GV |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 20 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | GV |
Conception suivant la norme | DIN 3760-C |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |