Eriks

Bague d'étanchéité NBR GV 35x80x13

  • ERIKS:10005290
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

16,80 €/ Unitéhors TVA

20,33 €TVA incluse

258 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,80 €

-

5+

13,44 €

20.00%

10+

10,92 €

35.00%

30+

8,40 €

50.00%

50+

7,56 €

55.00%

100+

6,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
35 mm
Diametre logement
80 mm
Conception suivant la marque
GV
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
13 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
9 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
GV
Conception suivant la norme
DIN 3760-C
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non