Eriks

Bague d'étanchéité NBR GV 280x320x20

  • ERIKS:10008473
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

243,50 €/ Unitéhors TVA

294,64 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

243,50 €

-

5+

182,63 €

25.00%

25+

170,45 €

30.00%

50+

146,10 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Métal
Diamètre d'arbre
280 mm
Diametre logement
320 mm
Conception suivant la marque
GV
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
20 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
GV
Conception suivant la norme
DIN 3760-C
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non