Eriks

Bague d'étanchéité NBR GV 145x175x15

  • ERIKS:10008371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

70,40 €/ Unitéhors TVA

85,18 €TVA incluse

135 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70,40 €

-

5+

52,80 €

25.00%

25+

49,28 €

30.00%

50+

42,24 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
145 mm
Diametre logement
175 mm
Conception suivant la marque
GV
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
15 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
9 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
GV
Conception suivant la norme
DIN 3760-C
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non