Eriks

Bague d'étanchéité FKM RST 190x225x16 Inox 304 ressort

  • ERIKS:11797244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint radial standard selon DIN 3760/3761 modèle AS (ISO 6194/1), avec carcasse extérieure en caoutchouc, ressort en spirale et lèvre anti-poussière. Même conception que l’ERIKS type R, mais avec lèvre anti-poussière supplémentaire. Ceci le rend particulièrement adapté lorsque la bague d'étanchéité radiale de l'arbre entre en contact avec du sable, de la poussière, des saletés etc. ERIKS type RST est disponible dans de nombreuses tailles métriques et impériales.

Max. Pression: 0,05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s
Ajouter à la liste

223,00 €/ Unitéhors TVA

269,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

223,00 €

-

5+

167,25 €

25.00%

25+

156,10 €

30.00%

50+

133,80 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150