Eriks

Bague d'étanchéité FKM GVP 165x195x13

  • ERIKS:11213860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

506,00 €/ Unitéhors TVA

612,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

506,00 €

-

5+

379,50 €

25.00%

25+

354,20 €

30.00%

50+

303,60 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
165 mm
Diametre logement
195 mm
Conception suivant la marque
GVP
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
13 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
5 bar
Vitesse de rotation maxi
15 m/s
Plage de température
de -10 jusqu'à 150 °C
Pression statique max. (non bar)
0.5 MPa
Type
GVP
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non