Eriks

Bague d'étanchéité FKM GRST 140x170x15 Inox 304 ressort

  • ERIKS:10013448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint radial selon DIN 3760, modèle AS (ISO 6194/0). Le même que ERIKS type GR, mais avec lèvre anti-poussière supplémentaire. De plus, ce type ERIKS présente les mêmes avantages que le type GR.

Max. Pression: 0.05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s
Ajouter à la liste

156,00 €/ Unitéhors TVA

188,76 €TVA incluse

115 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

156,00 €

-

5+

117,00 €

25.00%

25+

109,20 €

30.00%

50+

93,60 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150