Eriks

Bague d'arrêt avec vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN705A Acier inoxydable 40x63x18mm

  • ERIKS:23265725
  • Fabricant:8715492285188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4029 (DIN 916)
Bagues d'arrêt avec d1 ≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête
Ajouter à la liste

20,05 €/ Unitéhors TVA

24,26 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 705/916
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Matériau
Acier inoxydable
Largeur
18 mm