Eriks

Bague d'arrêt avec vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN705A Acier inoxydable 12x22x12mm

  • ERIKS:23265713
  • Fabricant:8715492285010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4029 (DIN 916)
Bagues d'arrêt avec d1 ≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête
Ajouter à la liste

1,87 €/ Unitéhors TVA

2,26 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

700 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 705/916
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Matériau
Acier inoxydable
Largeur
12 mm