Eriks

Bâche Lankotex 8 x 10 m, 150 m

  • ERIKS:12971100
  • Fabricant:4332163259398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bâche multi-usages " Super Tarp"

•    Matériau
Bâche tramée HDPE/LDPE " Super Tarp" ,
100 % PE, 150 g/m², revêtement double face, naturel.
•    Caractéristiques
Écologique, étanche et résistante à la déchirure.
Oeillets en aluminium tous les 100 cm dans l'ourlet renforcé.
•    Contenu de la livraison
Chaque bâche est emballée séparément dans un sachet PE.

Ajouter à la liste

208,33 €/ Unitéhors TVA

252,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Longueur
8 m
Largeur
10 mm