Eriks

Bâche Lankotex 6 x 10 m, 150 m

  • ERIKS:12971111
  • Fabricant:4332163259381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bâche multi-usages " Super Tarp"

•    Matériau
Bâche tramée HDPE/LDPE " Super Tarp" ,
100 % PE, 150 g/m², revêtement double face, naturel.
•    Caractéristiques
Écologique, étanche et résistante à la déchirure.
Oeillets en aluminium tous les 100 cm dans l'ourlet renforcé.
•    Contenu de la livraison
Chaque bâche est emballée séparément dans un sachet PE.

Ajouter à la liste

157,15 €/ Unitéhors TVA

190,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Longueur
6 m
Largeur
10 mm