Eriks

Arrêts de portes NR noir 16x7mm

  • ERIKS:12730320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Arrêts de portes avec filetage noyé, pour portes et fenêtres, arrêt et amortissemnet.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Ne résistent pas aux graisses, à l'onzone et au vieillissement.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 27/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Hauteur
7 mm
Matériau
NR
D
16 mm
d
4.5 mm
e
8 mm
H
7 mm
s
3 mm
Dureté (Sh A)
65
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Caoutchouc naturel