Eriks

Appareil de coupe de film rétractable

  • ERIKS:23861985
  • Fabricant:4030198135204
Image 1
Machines à confectionner des emballages

•    Peu encombrantes et économiques
Économie d'argent grâce à la fabrication en interne de protections.
Pas de stockage, ni d'interruption.
Largeur maximum du film 1600 mm.
Fabrication de joints de soudure manuelle avec une machine de frettage RIPACK® 2200, séparation par lame.
Possibilité d'insertion d'un deuxième rouleau (accessoires disponibles contre supplément).
Divergences possibles au niveau de la peinture.

Ajouter à la liste

1 559,70 €/ Unitéhors TVA

1 887,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150