• Compact avec grande résistance de fermeture
6 inserts en acier garantissent un maintien optimal.
Particulièrement pratique pour cercler des marchandises lourdes (caisses, palettes, casiers).
Pour largeur de bande de 16 mm et épaisseur jusqu'à max. 0,6 mm.
Type de fermeture : fermeture à douille.
Méthode de serrage : avec roue de transport.
Surface d'appui minimum : 200 mm.
Poids: 3,4 kg.
710,73 €/ Unitéhors TVA
859,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150