• Utilisation verticale et horizontale
Convient pour les unités d'emballage moyennes à lourdes.
Utilisaiton manuelle pour tendre, fermer et découper des rubans d'acier.
• Pour différentes largeurs de bandes
Convient pour les rubans d'acier 13, 16, 19 mm avec une épaisseur de 0,38–0,63 mm.
Type de fermeture : sans douilles.
Méthode de serrage : avec roue de transport.
Surface d'appui minimum : 160 mm.
Poids : 3,6 kg, 3 ans de garantie.
1 590,71 €/ Unitéhors TVA
1 924,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150