3,77 €/ Unitéhors TVA
4,56 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 472 |
Série | DIN 472 |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre extérieur | 64.2 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable BL (1.4122) |
Norme DIN | 472 |
Mesure | 60 mm |
Modèle | Perçage |
Type | Circlips |