3,14 €/ Unitéhors TVA
3,79 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 471 |
Série | DIN 471 |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre intérieur | 26.9 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable BL (1.4122) |
Norme DIN | 471 |
Mesure | 29 mm |
Modèle | Axe (extérieur) |
Type | Circlips |