6,79 €/ Unitéhors TVA
8,22 €TVA incluse
777 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,79 € | - |
10+ | 6,44 € | 5.13% |
25+ | 6,09 € | 10.26% |
50+ | 5,57 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | A |
Matériau | Polypropylène PP |
Code | A |
Pression maximum de service | 4 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3" |
Type de raccord à sertir 2 | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement 2 | Adaptateur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 3" |
Type de composant | Raccord rapide |