3,24 €/ Unitéhors TVA
3,92 €TVA incluse
331 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,24 € | - |
10+ | 3,07 € | 5.13% |
25+ | 2,91 € | 10.26% |
50+ | 2,66 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | A |
Matériau | Polypropylène PP |
Code | A |
Pression maximum de service | 7 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Type de raccord à sertir 2 | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement 2 | Adaptateur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 2" |
Type de composant | Raccord rapide |