11,70 €/ Unitéhors TVA
14,16 €TVA incluse
129 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,70 € | - |
10+ | 11,10 € | 5.13% |
25+ | 10,50 € | 10.26% |
50+ | 9,60 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Polypropylène PP |
Pression maximum de service | 4 bar |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Adaptateur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 4" |
Type de raccord à sertir 2 | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement 2 | Coupleur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 4" |
Matériau du joint 2 | EPDM |
Type de composant | Raccordement tuyau |