Eriks

Accouplement SHW 32 acier avec embout à souder 42.4x2.6

  • ERIKS:13600362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

154,44 €/ Unitéhors TVA

186,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHW
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord de souder
Type de raccord à sertir
Raccordement par soudure
Extrémité de raccordement
Extrémités à souder
Dimensions de l'extrémité de raccordement
42,4x2,0 (38,4)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi