Eriks

Accouplement SHTC 20 SS Tri-Clamp 25 interne 15.75

  • ERIKS:12733979
Image 1
Ajouter à la liste

126,70 €/ Unitéhors TVA

153,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
Inch
Dimensions de l'extrémité de raccordement
25/ 19,05x1,65 (15,75)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN20
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362.5 psi