Eriks

Accouplement SHTC 19 SS Tri-Clamp 25 interne 10

  • ERIKS:13526159
Image 1
Ajouter à la liste

178,50 €/ Unitéhors TVA

215,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Dimensions de l'extrémité de raccordement
25/ 13x1,5 (10,0)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362.5 psi