28,86 €/ Unitéhors TVA
34,92 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SSG |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement | EA Adjustable |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | Claw distance 42mm |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |