Eriks

Accouplement 3 pièces en acier inoxydable 316 341 1/2"

  • ERIKS:11902550
Image 1
Ajouter à la liste

8,32 €/ Unitéhors TVA

10,07 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type
341
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Filetage male
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1/2"
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C