Eriks

3M Trizact™ Hookit™ feinschleifscheibe 443SA, 75 mm, 1000, 50413

  • ERIKS:14427225
Image 1
Préparez les zones à rectifier pour la peinture et obtenez des résultats uniformes à l'aide des disques de rectification 3M™ Trizact™ Hookit™. Ces disques abrasifs à support mousse sont conçus pour dépolir et poncer les panneaux et les textures peau d'orange et éliminer les rayures de ponçage avant de peindre le raccordement de finition sur les panneaux adjacents. Utilisés humides, ils rendent inutile l'emploi de composés de dépolissage ou d'abrasifs de ponçage humides.
Les disques abrasifs de rectification 3M™ Trizact™ Hookit™ 1000 offrent une finition plus prévisible que les tampons de dépolissage traditionnels en produisant une finition mate uniforme sans taches brillantes ni risque de perforation. Utilisés pour dépolir et poncer les panneaux et textures peau d'orange et éliminer les fines rayures de ponçage, ils produisent un motif de rayures qui favorise la couverture et l'adhérence de toutes les couleurs de base et des vernis. Pour offrir une longue durée de vie et une coupe uniforme, les abrasifs 3M™ Trizact™ sont fabriqués avec des structures tridimensionnelles qui s'usent en continu de manière à révéler un nouveau minéral abrasif tranchant. Ils sont pratiquement auto-affûtants. Les disques abrasifs de rectification 3M™ Trizact™ Hookit™ 1000 sont dotés d'un support mousse qui contribue à améliorer le contrôle et la réactivité pendant le ponçage. Utilisez le support de fixation 3M™ Hookit™ pour fixer les disques à une ponceuse à double action ou à un bloc auto-agrippant. Utilisés humides, ils rendent inutile l'emploi de composés de dépolissage ou d'abrasifs de ponçage humides.
Ajouter à la liste

3,63 €/ Unitéhors TVA

4,39 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150