Eriks

3M Système de fixation amovible Dual-Lock™ SJ3550CF, noir, 25 mm x 45.7 m, type 250

  • ERIKS:14582691
  • Fabricant:4064035047382
Image 1
Les fixations amovibles 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF remplacent de manière pratique les méthodes traditionnelles de fixation telles que les vis, les écrous ou les boulons. Elles sont conçues pour fournir une solution de fixation amovible durable (qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois) qui adhère à une variété de substrats, y compris les métaux, le verre et les plastiques tels que l'acrylique, le polycarbonate et l'ABS. Cette fixation donne à l'adhésif un aspect noir.
Simplicité d’ouverture Durable et sécurisée, la fixation amovible 3M™ Dual Lock™ SJ3552CF a une résistance exceptionnelle grâce à ses picots en forme de champignon imbriqués (40 tiges par cm²), offrant jusqu'à 5 fois la résistance à la traction des produits à fixation auto-agrippante standard. Nous avons conçu cette fixation avec un ruban acrylique transparent protégé par un film de protection amovible. Ce ruban solide et sensible à la pression présente un assemblage solide et durable qui résiste à la chaleur, aux produits chimiques et aux UV. Avec la fixation amovible 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF, aucun outil de perçage, de vissage ou de couture n'est nécessaire, ce qui permet une installation rapide. Permet une grande liberté de conception La fixation amovible 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF se compose de picots en forme de champignon imbriqués qui glissent facilement les uns sur les autres, permettant le positionnement des pièces avant d'être encliquetées ensemble. Ce processus de fixation crée une fixation durable et permet un assemblage rapide du produit avec une grande souplesse de conception. Nos fixations amovibles peuvent également s'engager avec différentes densités de tige pour différents niveaux de résistance et de performances du système. Les fixations amovibles 3M™ Dual Lock™ émettent un clic audible lorsqu'elles sont sécurisées, ce qui valide la fermeture de l'ensemble de la fixation. Pour désengager, il suffit de décoller les morceaux à la main. Nos fixations conservent leur résistance après de multiples fixations et détachements. Une solution légère à la place des fixations métalliques, ce produit reste caché sous les surfaces et n'interfère pas avec l'intégrité de votre matériau, offrant des améliorations esthétiques et une souplesse de conception. Des centaines d'ouvertures et fermetures faciles Lorsque deux pièces de fixations amovibles 3M™ Dual Lock™ s'assemblent, les tiges fléchissent et les picots en forme de champignon glissent les uns sur les autres. Après avoir passé la pièce d'assemblement opposée, les tiges reviennent dans leur position d'origine et les picots opposés en forme de champignon s'emboîtent. Ces fixations peuvent fournir une résistance à la traction élevée, mais peuvent être ouvertes simplement en fendant ou en pelant la fermeture. Ce produit est bien adapté à de nombreuses applications intérieures et extérieures où un système de fixation amovible à haute résistance et polyvalent est requis. Assure des performances durables Vous ne pouvez répondre facilement à toutes les exigences de conception, mais vous pouvez simplifier votre système de fixation. Lorsque vous avez besoin d'une fixation amovible solide et fiable, les fixations amovibles 3M™ Dual Lock™ constituent une solution facile à la place des méthodes de fixations traditionnelles, telles que les vis, les écrous et les boulons.
Simplicité d’ouverture Durable et sécurisée, la fixation amovible 3M™ Dual Lock™ SJ3552CF a une résistance exceptionnelle grâce à ses picots en forme de champignon imbriqués (40 tiges par cm²), offrant jusqu'à 5 fois la résistance à la traction des produits à fixation auto-agrippante standard. Nous avons conçu cette fixation avec un ruban acrylique transparent protégé par un film de protection amovible. Ce ruban solide et sensible à la pression présente un assemblage solide et durable qui résiste à la chaleur, aux produits chimiques et aux UV. Avec la fixation amovible 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF, aucun outil de perçage, de vissage ou de couture n'est nécessaire, ce qui permet une installation rapide. Permet une grande liberté de conception La fixation amovible 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF se compose de picots en forme de champignon imbriqués qui glissent facilement les uns sur les autres, permettant le positionnement des pièces avant d'être encliquetées ensemble. Ce processus de fixation crée une fixation durable et permet un assemblage rapide du produit avec une grande souplesse de conception. Nos fixations amovibles peuvent également s'engager avec différentes densités de tige pour différents niveaux de résistance et de performances du système. Les fixations amovibles 3M™ Dual Lock™ émettent un clic audible lorsqu'elles sont sécurisées, ce qui valide la fermeture de l'ensemble de la fixation. Pour désengager, il suffit de décoller les morceaux à la main. Nos fixations conservent leur résistance après de multiples fixations et détachements. Une solution légère à la place des fixations métalliques, ce produit reste caché sous les surfaces et n'interfère pas avec l'intégrité de votre matériau, offrant des améliorations esthétiques et une souplesse de conception. Des centaines d'ouvertures et fermetures faciles Lorsque deux pièces de fixations amovibles 3M™ Dual Lock™ s'assemblent, les tiges fléchissent et les picots en forme de champignon glissent les uns sur les autres. Après avoir passé la pièce d'assemblement opposée, les tiges reviennent dans leur position d'origine et les picots opposés en forme de champignon s'emboîtent. Ces fixations peuvent fournir une résistance à la traction élevée, mais peuvent être ouvertes simplement en fendant ou en pelant la fermeture. Ce produit est bien adapté à de nombreuses applications intérieures et extérieures où un système de fixation amovible à haute résistance et polyvalent est requis. Assure des performances durables Vous ne pouvez répondre facilement à toutes les exigences de conception, mais vous pouvez simplifier votre système de fixation. Lorsque vous avez besoin d'une fixation amovible solide et fiable, les fixations amovibles 3M™ Dual Lock™ constituent une solution facile à la place des méthodes de fixations traditionnelles, telles que les vis, les écrous et les boulons.
Ajouter à la liste

601,68 €/ Rouleauhors TVA

728,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150