Eriks

3M Ruban à transfert d'adhésif VHB™ F9469PC, transparent, 25 mm x 55 m

  • ERIKS:13016501
Image 1
Acrylique haute performance 100MP de 130 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58) de 105 µm, imprimé 3M.
Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ VHB™ F9469PC est un ruban double face mince, capable de se conformer à une grande variété d'applications. Conçu avec un Adhésif acrylique haute performance 3M™ 100MP de 130 µm, notre Ruban de transfert acrylique VHB™ F9469PC présente une force de maintien exceptionnelle et une adhérence de longue durée pour des résultats rapides et solides. L'adhésif durable résiste aux produits chimiques, aux UV et aux solvants
Ajouter à la liste

77,24 €/ Unitéhors TVA

93,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150