Eriks

3M Ruban à transfert d'adhésif VHB™ F9460PC, transparent, 610 mm x 55 m, 0.05 mm

  • ERIKS:12987656
Image 1
Adhésif 100MP de 50 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58) de 105 µm, imprimé 3M.
Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ VHB™ F9460PC est un ruban double face mince, capable de se conformer à une grande variété d'applications. Conçu avec un Adhésif acrylique haute performance 3M™ 100MP de 50 µm, notre Ruban de transfert acrylique VHB™ F9460PC présente une force de maintien exceptionnelle et une adhérence de longue durée pour des résultats rapides et solides. L'adhésif durable résiste aux produits chimiques, aux UV et aux solvants
Ajouter à la liste

1 214,88 €/ Rouleauhors TVA

1 470,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150