Eriks

3M Lackiererei-feuchttücher, 270 mm x 280 mm, 80347

  • ERIKS:23165374
  • Fabricant:4001895923104
Image 1
Les lingettes manuelles d’atelier 3M™ vous permettent de retirer rapidement toute trace de peinture humide ou sèche, mais aussi de graisse, de mastic, d’adhésif et d’huile. Elles sont imbibées d’un produit hydratant destiné à protéger la peau.
Conçues pour les employés d’ateliers de peinture et de réparation de carrosseries, les lingettes manuelles d’atelier 3M™ sont placées dans un distributeur pouvant être placé près du lieu de travail. Ainsi, les employés peuvent rapidement et facilement se nettoyer les mains. La structure particulière de ces lingettes, associée aux substances de nettoyage dont elles sont imbibées, permet de retirer efficacement la plupart des traces de peinture (sèche ou humide), de graisse, de mastic, d’adhésif et d’huile. Les lingettes sont également imbibées d’un produit hydratant, destiné à protéger la peau.
Ajouter à la liste

42,91 €/ Unitéhors TVA

51,92 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150